pieza reductora DN70 a DN40

Número de artículo: 9.989-690.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 9.989-690.0
EAN / GTIN 4054278686042
Número del fabricante 9.989-690.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

pieza reductora Conductor Eléctrico de acero para reducir DN 70 a DN 40.

Característica:

  • conexión en el lado del dispositivo: Mango en estrella
  • conexión en el lado del accesorio: Mount para agarre de estrella
  • Ejecución: Conductivo
  • peso incluyendo embalaje: 0,3 kg
  • Material: acero, galvanizado
  • Diámetro nominal estándar: DN 70 mm
  • Diámetro nominal estándar 2: DN 40 mm