Manguera PVC DN40 3 m.

Número de artículo: 9.989-647.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 9.989-647.0
EAN / GTIN 4054278686127
Número del fabricante 9.989-647.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Manguera de PVC, DN 40. Resistente a la temperatura hasta 85 °C y eléctricamente conductora. Longitud: 3 m.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 3 m
  • conexión en el lado del dispositivo: Mango en estrella
  • conexión en el lado del accesorio: Mount para agarre de estrella
  • Ejecución: Conductivo
  • peso incluyendo embalaje: 2,9 kg
  • Material: Policloruro de vinilo (PVC)
  • Diámetro nominal estándar: DN 40

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra