Manguera ME-PU DN70 15 m sin conexiones

Número de artículo: 9.989-642.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 9.989-642.0
EAN / GTIN 4054278686745
Número del fabricante 9.989-642.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Manguera ME-PU eléctricamente conductora, resistente al aceite sin pieza de conexión, DN 70. Adecuado para medios de succión abrasivos y resistentes a la temperatura hasta 110 °C. Longitud: 15 m.

Característica:

  • peso incluyendo embalaje: 50 kg
  • Material: ME-PU
  • Diámetro nominal estándar: DN 70