Manguera de PVC DN40 15 m sin accesorios de manguera

Número de artículo: 9.989-633.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 9.989-633.0
EAN / GTIN 4054278686585
Número del fabricante 9.989-633.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Manguera de PVC sin pieza de conexión, DN 40. Conductora eléctrica y resistente a la temperatura hasta 85 °C. Longitud: 15 m.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 15 m
  • peso incluyendo embalaje: 6,2 kg
  • Material: Policloruro de vinilo (PVC)
  • Diámetro nominal estándar: DN 40