Aspiradora industrial IVR 100/24-2 EF

Número de artículo: 9.989-407.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 9.989-407.0
EAN / GTIN 4054278695013
Número del fabricante 9.989-407.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La tecnología de filtro seguro del clase de polvo M y las 2 potentes turbinas de derivación con 2,4 kW potencia absorbida del aspirador industrial IVR 100/24-2 EF permiten la succión de virutas y polvos finos y peligrosos para la salud (AGW ≥ 0,1 mg/m³) en grandes cantidades. Equipado con un filtro de bolsillo duradero y lavable y limpieza manual del filtro para una alta potencia de succión consistente, un dispositivo móvil alimentado por corriente alterna está diseñado precisamente para satisfacer las necesidades de la industria gracias a su diseño robusto y fácil de usar. El tanque de recogida de 100 litros debe ser vaciado por un camión elevador o una grúa, sin quitar el cabezal de transmisión. Si es necesario, también se puede transportar a una ubicación específica del cliente, como transportadores subterráneos o contenedores.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 950 x 715 x 1640 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 50
  • potencia absorbida: 2,4kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 100 l
  • superficie de filtración: 1,75 m²
  • peso incluyendo embalaje: 116 kg
  • peso sin accesorios: 116 kg
  • volumen de aire: 148 / 532 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 68 dB(A)
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 230 / 23 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40

Ventaja:

Equipado con un gran filtro de bolsillo:
  • La geometría especial del filtro evita el enganche de sólidos aspirados
Cómoda solapa de descarga manual:
  • Para un fácil vaciado, por ejemplo en transportadores subterráneos o contenedores.
  • Vaciado conveniente y de ahorro de tiempo del material de succión, incluso en grandes cantidades
Equipado con 2 motores de soplador muy silenciosos:
  • El cabezal de accionamiento muy silencioso asegura un soplado uniforme fuera del aire de refrigeración
Cómoda, limpieza manual del filtro:
  • Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento
  • Sopladores conmutables por separado para la potencia de succión individual según sea necesario
  • Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la cantidad de fuerza utilizada.
  • Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente
Particularmente robusto, particularmente flexible:
  • El dispositivo y bastidor de ruedas son muy robustos y equipados con altos espesores de pared
  • Para la absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo M
  • Para una potente potencia de succión y un rendimiento de limpieza óptimo
  • Los ojales de la grúa permiten el agarre y el vaciado seguros por medio de una grúa
  • Con una amplia gama de opciones de almacenamiento de accesorios.
  • Con práctico, móvil boquilla de succión / codo
Característica principal:
  • Diseño compacto con una base pequeña
  • También es adecuado para grandes cantidades de polvo
  • Limpieza manual del filtro
  • Con gran solapa de descarga

Contenido:

Filtro secundario; vaciado del tanque: Solapa de escape

Descargas y documentos

Productos adecuados