Descripción:
Equipado con un sistema de filtro de la clase de polvo L para la aspiración segura de virutas finas y gruesas y polvo, arena o grava de chorro, la aspiradora industrial trifásica, robusta y de bajo mantenimiento IVR 100/60 EF impresiona en el uso industrial duro. Un filtro de bolsillo de larga duración y lavable y la limpieza del filtro por mecanismo de agitación manual garantizan una alta potencia de succión consistente. El potente y energéticamente eficiente compresor de canal lateral (IE2) para alto vacío garantiza la máxima potencia de succión, mientras que el motor de bajo mantenimiento con potencia absorbida de 6 kW está especialmente diseñado para el funcionamiento continuo. El conveniente vaciado a través de la solapa de descarga por medio de un camión elevador sin quitar el cabezal de accionamiento y el bajo ruido de trabajo prueban la facilidad de uso de la unidad de succión, que se puede utilizar tanto estacionaria como móvil. También es posible descargar manualmente el material de succión a una ubicación específica del cliente.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 1670 x 760 x 1840 mm
- Diámetro nominal del conector: DN 70
- potencia absorbida: 6kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 100 l
- superficie de filtración: 1,75 m²
- peso incluyendo embalaje: 264 kg
- peso sin accesorios: 260 kg
- volumen de aire: 175 / 630 l/s / m³/h.
- Nivel de intensidad acústica: 65 dB(A)
- Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacío: 260 / 26 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 70 / DN 50
Ventaja:
Compresor de canal lateral sin desgaste:- Con 6 kW de capacidad y arranque suave para aspirar grandes cantidades de polvo y sólidos
Equipado con un gran filtro de bolsillo:- La geometría especial del filtro evita el enganche de sólidos aspirados
Cómoda solapa de descarga manual:- Para un fácil vaciado, por ejemplo en transportadores subterráneos o contenedores.
- Vaciado conveniente y de ahorro de tiempo del material de succión, incluso en grandes cantidades
Cómoda, limpieza manual del filtro:- Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
- Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la cantidad de fuerza utilizada.
- Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente
Particularmente robusto, particularmente flexible:- El dispositivo y bastidor de ruedas son muy robustos y equipados con altos espesores de pared
- Para la absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo M
- Para una fuerte potencia de succión y al menos 20.000 horas de vida útil
- Los ojales de la grúa permiten el agarre y el vaciado seguros por medio de una grúa
- Óptimamente adecuado para aplicaciones móviles en operación multi-turno
- Con una amplia gama de opciones de almacenamiento de accesorios.
- Con práctico, móvil boquilla de succión / codo
- También es adecuado para grandes cantidades de polvo
Característica principal:- Limpieza manual del filtro
- Con gran solapa de descarga
- Aislamiento acústico
Contenido:
Vaciado de contenedores: Solapa de escape