Descripción:
Una potente solución de dos turbinas con potencia absorbida de 2,4 kW predestina la unidad de succión de viruta y líquido alimentada por CA IVR-L 200/24-2 TC DP para la succión de grandes cantidades de aceites, emulsiones de refrigeración y virutas. El filtro de bolsillo duradero usado con costuras soldadas es lavable y garantiza una alta potencia de succión constante de la aspiradora móvil, mientras que una cesta de filtro opcional separa eficazmente los medios de succión líquidos y sólidos. El sistema de vaciado con chasis de inclinación permite un vaciado de inclinación seguro con bajo esfuerzo mediante un mecanismo de rodadura. El uso de un camión elevador también es posible. Los líquidos del tanque de recogida de 200 litros se drenan simplemente aflojando la manguera de drenaje con el indicador de nivel. La bomba de tambor integrada e infinitamente variable permite una aceleración significativa del vaciado del fluido hasta una diferencia de altura de 6 metros. Una unidad de accionamiento con aislamiento acústico y el silenciador de escape que funciona eficazmente garantizan un bajo ruido de funcionamiento.
Característica:
- Diámetro nominal del conector: DN 50
- potencia absorbida: 2,4kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 200 l
- peso (con accesorios): 134 kg
- peso incluyendo embalaje: 150 kg
- peso sin accesorios: 134 kg
- volumen de aire: 148 / 532 l/s / m³/h.
- Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacío: 230 / 23 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40
Ventaja:
Función de bomba de tambor:- Una bomba de tambor autónoma permite que el material de succión se devuelva fácilmente a un alto nivel de vaciado
Chasis basculante ergonómico:- El sistema de bastidor permite el vaciado ergonómico de la inclinación mediante un mecanismo de rodadura
Equipado con 2 motores de soplador muy silenciosos:- El cabezal de accionamiento muy silencioso asegura un soplado uniforme fuera del aire de refrigeración.
- Sopladores conmutables por separado para la potencia de succión individual según sea necesario
Equipado con filtro de superficie compacto de la clase de polvo L.:- Evita de forma fiable la entrada de partículas gruesas en las turbinas de succión
- Manguera transparente para controlar la cantidad de fluido absorbido
Alta robustez, flexibilidad y modularidad:- El dispositivo y bastidor de ruedas son muy robustos y equipados con altos espesores de pared
- Sistema sofisticado para un vaciado seguro, manual y de ahorro de energía.
- Vaciado rápido y conveniente de los grandes contenedores de 200 L por inclinación
- Opcionalmente disponible con protección contra sobrellenado, cesta de tamiz o soporte de accesorios
- Para una potente potencia de succión y un rendimiento de limpieza óptimo
- Conexión de manguera giratoria con codo de tubo giratorio de hasta 360°
Característica principal:- Indicador de nivel óptico
- Función de bomba de tambor
Contenido:
Función de bomba de tambor; vaciado del tanque: Chasis basculante