Descripción:
La IVR-L 100/40 SC es una aspiradora de líquidos y virutas con un volumen de depósito de recogida de 100 litros y con 4 kW potencia absorbida es ideal para la succión de volumen medio. Las virutas de metal finas y ligeras, las virutas gruesas, así como los aceites y las emulsiones de refrigeración son aplicaciones típicas para la aspiradora de alimentación alterna, de bajo ruido y muy amigable con el servicio. El diseño estable y robusto permite incluso las aplicaciones más duras en el entorno industrial. El potente y energéticamente eficiente compresor de canal lateral (IE2) con geometría optimizada del impulsor para un alto vacío garantiza una alta potencia de succión en el funcionamiento continuo, asegurada por el duradero y lavable filtro de bolsillo. Una solución cómoda con un chasis de descenso ergonómico permite vaciar fácilmente el tanque de recogida sin quitar el cabezal de accionamiento. Los líquidos también se pueden drenar fácilmente simplemente aflojando la manguera de drenaje con el indicador de nivel. Gracias al chasis móvil, las ubicaciones se pueden seleccionar de forma flexible, por lo que la aspiradora también se puede utilizar puramente estacionaria.
Característica:
- Diámetro nominal del conector: DN 70
- potencia absorbida: 4kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 100 l
- peso (con accesorios): 178 kg
- peso incluyendo embalaje: 182 kg
- peso sin accesorios: 168 kg
- volumen de aire: 137,5 / 495 l/s / m³/h.
- Tipo actual: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vacío: 140 / 14 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 70 / DN 50
Ventaja:
Alta robustez, flexibilidad y modularidad:- El dispositivo y bastidor de ruedas son muy robustos y equipados con altos espesores de pared.
- Conexión de manguera giratoria con codo de tubo giratorio de hasta 360°.
Indicador de nivel óptico:- Manguera transparente para controlar la cantidad de fluido absorbido.
Compresor de canal lateral libre de desgaste:- Con 4 kW de capacidad y arranque suave para aspirar grandes cantidades de polvo y sólidos.
- Para una fuerte potencia de succión y al menos 20.000 horas de vida útil.
Característica clave:- Aislamiento acústico
- Opcionalmente disponible con protección contra sobrellenado, cesta de tamiz o soporte de accesorios.
- La manguera también se utiliza para el drenaje fácil.
- Óptimamente adecuado para aplicaciones móviles en operación multi-turno.
Equipado con un filtro de superficie compacto del clase de polvo L:- Evita de forma fiable la entrada de partículas gruesas en las turbinas de succión.
- Diseño compacto con una base pequeña.
Contenido:
Vaciado de contenedores: Chasis paso a paso