Descripción:
La aspiradora industrial IVR-L 120/24-2 TC ME es un dispositivo compacto con un chasis basculante. La aspiradora ofrece un contenedor de acero inoxidable de 120 litros para grandes cantidades de sólidos líquidos y/o libres de polvo, como chips. Con la cesta de chip opcional, los sólidos se pueden separar fácilmente de los líquidos succionados. Gracias a su diseño de acero inoxidable, el IVR-L 120/24-2 TC ME también puede soportar medios corrosivos. La conexión giratoria de la manguera (360°) en el cabezal de succión garantiza la máxima libertad de movimiento y evita el molesto anudado de la manguera de succión. El nivel actual se puede leer fácilmente en la manguera de descarga en cualquier momento. El drenaje se realiza a través de la manguera de descarga o a través del chasis de inclinación. El diseño robusto, que incluye rodillos resistentes al aceite y cable de red resistente al aceite, garantiza una larga vida útil, incluso en el uso diario industrial difícil. Gracias al diseño robusto, un montaje de carretilla elevadora es posible sin ningún problema.
Característica:
- Diámetro nominal del conector: DN 50
- potencia absorbida: 2,4kW
- Tipo de grabación: Eléctrico
- Contenido del contenedor: 120 l
- Material del contenedor: Acero fino
- peso (con accesorios): 65 kg
- peso incluyendo embalaje: 66 kg
- peso sin accesorios: 65 kg
- volumen de aire: 148 / 532 l/s / m³/h.
- Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacío: 235 / 23 mbar / kPa
- Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40
Ventaja:
Colector de acero inoxidable de alta calidad:- Muy fácil de limpiar.
- Adecuado para material de succión corrosivo.
Alta robustez, flexibilidad y modularidad:- El dispositivo y bastidor de ruedas son muy robustos y equipados con altos espesores de pared.
- Conexión de manguera giratoria con codo de tubo giratorio de hasta 360°.
Equipado con 2 motores de soplador muy silenciosos:- Para una potente potencia de succión y un rendimiento de limpieza óptimo.
- Sopladores conmutables por separado para la potencia de succión individual según sea necesario.
Característica clave:- Depósito de acero fino
- Indicador de nivel óptico
Tanque de recolección de acero inoxidable de alta calidad:- Manguera transparente como indicador de nivel y para el drenaje de fluidos.
- Opcionalmente disponible con protección contra sobrellenado, cesta de tamiz o soporte de accesorios.
- El cabezal de accionamiento muy silencioso asegura un soplado uniforme fuera del aire de refrigeración.
Equipado con un filtro de superficie compacto del clase de polvo L:- Evita de forma fiable la entrada de partículas gruesas en las turbinas de succión.
- Chasis basculante
Contenido:
Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis basculante