uvex Polo cut azul L

Número de artículo: 8988211
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
Color blau
Tamaño unisex L
Tipo de producto Polo

Identificación y clasificación

Número de artículo 8988211
EAN / GTIN 4049358426670
Número del fabricante 8988211
Número L L01660 374
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La colección uvex cut protege de lesiones a quienes manipulan cuchillas, placas de vidrio y piezas de trabajo con bordes afilados. Gracias a diversas tecnologías de punto, la ropa de protección es especialmente elástica, en todas las direcciones. Los robustos tops y pantalones son también extremadamente cómodos de llevar gracias al innovador principio de doble cara y a las inserciones de Bamboo TwinFlex®. Mientras que la poliamida resistente a la abrasión y las fibras de vidrio resistentes a los cortes proporcionan la máxima protección en el exterior, el suave hilo de bambú garantiza una regulación climática óptima en el interior. Y se mantiene así incluso después de varias limpiezas industriales.  ,

Característica:

  • Tipo de producto: Ropa de trabajo
  • Tipo de producto Subtipos: Prendas anticorte
  • Nombre del producto: Polo
  • Tipo de producto: Camisas
  • Tipo de producto Subtipos: Polo
  • Color (filtro): azul
  • Sexo: Caballero
  • Forma ajustada: Corte ceñido al cuerpo
  • Tamaño: L