Cepillos manuales universales para acero inoxidable 290 x 38 x 25

Número de artículo: 896209
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo metálico

Identificación y clasificación

Número de artículo 896209
EAN / GTIN 9003178962096
Número del fabricante 896209
Número L L50140 2788
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Con los cepillos multiusos PREMIUM de Tyrolit podrá realizar en el menor tiempo posible trabajos como la eliminación de óxido, pintura y barniz, así como trabajos de desbarbado. Esta herramienta universal también es perfecta para la limpieza de cordones de soldadura, preparación de superficies y acabado fino en acero inoxidable. El producto destaca por su larga vida útil y su cómodo manejo.

Característica:

  • Forma: 90H DG CEPILLOS MANUALES CON ALAMBRE RECTO ALAMBRE
  • Aptitud del material: Acero inoxidable
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : 5 fila(s)
  • Dimensiones (L x A x A): 290 x 38 x 25 mm
  • Diámetro del recipiente: 290 mm
  • Espesor: 38 mm
  • Taladro: 140 mm
  • Herramienta para: Afilado manual

Ventaja:

  • Herramienta de uso universal con la máxima vida útil
  • Equipada con un mango de madera de haya de alta calidad
  • El alambre de acero inoxidable de alta calidad evita que la pieza de trabajo se oxide

Aplicación:

  • Para el mecanizado de acero inoxidable
  • Ideal para desbarbar, limpiar cordones de soldadura y limpiar superficies