TYROLIT Cepillo de mango redondo 80x10x19-6x30 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM Acero inoxidable

Número de artículo: 890832
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 890832
EAN / GTIN 9003178908322
Número del fabricante 890832
Número L L50140 100523
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Los cepillos de mango redondo PREMIUM para la amoladora recta son especialmente adecuados para el mecanizado de zonas de difícil acceso en piezas de acero inoxidable. Su composición predestina a la herramienta para una amplia gama de tareas en acero inoxidable. Ya sea para eliminar óxido, limpiar cordones de soldadura o para la preparación y acabado de superficies, este cepillo de alto rendimiento puede utilizarse de forma universal. Puede elegir entre diferentes versiones: entre delicado (DW - ondulado) para desoxidar, limpiar, alisar, pulir, matear y desbastar y grueso (DZ - anudado) para el tratamiento de cordones de soldadura o para eliminar cascarilla y pintura. Las versiones EA de los cepillos ondulados DW están fabricadas con alambre de acero inoxidable resistente a los ácidos.

Aplicaciones:
  • Para eliminar óxido, limpiar cordones de soldadura y para la preparación y acabado de superficies de acero inoxidable

Ventajas:
  • Especialmente adecuados para zonas de difícil acceso gracias a su forma
  • Herramienta de uso universal con la máxima vida útil
  • Alambre de acero inoxidable resistente a los ácidos EA

Recomendamos:
  • Alambre ondulado DW para desoxidar, limpiar, alisar, pulir, matear y desbastar
  • Alambre trenzado DZ para el tratamiento de cordones de soldadura y para eliminar cascarilla y pintura

Características especiales:
  • Diferentes formas de alambre
  • Máxima vida útil
  • Para zonas de difícil acceso

Característica:

  • Forma: 52R DW EJE CEPILLOS REDONDOS
  • Aptitud del material: Acero inoxidable
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : E 0,3 mm INOX
  • Dimensiones (P x L x A - GE x I): 80 x 10 x 19 - 6 x 30 mm
  • Diámetro del recipiente: 80 mm
  • Espesor: 10 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Suitable for hard-to-reach places due to their shape
  • Universal tool with maximum brush life
  • Stainless, acid-resistant steel wire EA

Aplicación:

  • For removing rust, cleaning welding seams and for surface preparation and finishing of stainless steel

Recomendación:

  • Knotted wire DW for removing rust, cleaning, smoothing, polishing, matting and roughening
  • Twisted wire DZ for welding and for removing scale and lacquer