uvex Sujetador underwear negro M/L

Número de artículo: 8830711
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
Color schwarz
Tamaño unisex M

Identificación y clasificación

Número de artículo 8830711
EAN / GTIN 4031101785189
Número del fabricante 8830711
Número L L01660 1752
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La familia uvex suXXeed realmente llega al meollo de la cuestión: Funcionalidad sofisticada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones inusuales de materiales y un corte que se ajusta como un guante. Esta coherencia es tan popular entre las mujeres como entre los hombres. Y demuestra su valía tanto en la industria y el comercio como en el tiempo libre. uvex suXXeed acompaña con desenvoltura cada uso y cada movimiento. Un ajuste perfecto: de eso se trata. Es una parte indispensable del concepto de éxito. Ajuste sin compromiso. Adecuado para el tiempo libre.

Característica:

  • Tipo de producto: Ropa de ocio
  • Tipo de producto Subtipos: no
  • Tipo de producto: Ropa interior funcional
  • Tipo de producto Subtipos: Bustier
  • Color (filtro): negro
  • Sexo: Señora
  • Forma ajustada: Corte ceñido al cuerpo
  • Tamaño: M/L