Juego de repuestos de la articulación

Número de artículo: 8816G-013
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 8816G-013
EAN / GTIN 4000896042111
Número del fabricante 8816G-013
Número L L60140 5263
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Juego de repuestos para articulación compuesto por:
    tornillo y anillo elástico
    Para mango articulado HAZET 8814 y carracas reversibles HAZET 8816G ∙ 8816GK
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.01 kg
Exención de la responsabilidadLa utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.