Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil TORX® interior ∙ 59.5 mm

Número de artículo: 8802KV-T15
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 8802KV-T15
EAN / GTIN 4000896231737
Número del fabricante 8802KV-T15
Número L L60140 5596
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Modelo corto
  • Superficie: con aislamiento de protección
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ T15
  • Dimensiones / longitud: 59.5 mm
  • Longitud l1: 12.5 mm
  • Aislamiento protector hasta 1000 V
  • Para el accionamiento con la mano