Llave de tubo mordaza 90° an.49mm l.306mm 1″

Número de artículo: 87950010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Identificación y clasificación

Número de artículo 87950010
EAN / GTIN 4005887410504
Número del fabricante 87950010
Número L L60010 4680
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Forma A, en ángulo de 90
  • con manguito reforzado
  • Autofijación en la pieza de trabajo, evita la pérdida de las tuercas fijadas
  • Protección contra lesiones por aplastamiento
  • Templado de alta calidad para una gran resistencia al desgaste
  • Asa de doble perfil en T para un manejo seguro
  • DIN 5234

Característica:

  • Diámetro máx. de la tubería (pulgadas): 1 ″
  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 49 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 12,7 mm
  • Longitud mm (L): 306 mm
  • Peso: 780 g

Productos adecuados