Mandril de montador

Número de artículo: 8783320
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Palanca normal

Identificación y clasificación

Número de artículo 8783320
EAN / GTIN 4010883878333
Número del fabricante 8783320
Número L L60160 37
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Templado y revenido en toda su longitud
Dimensiones especiales a petición

Característica:

  • Diseño: Endurecido y templado en toda su longitud
  • Longitud total [mm]: 380 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de la caña: 36 mm
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 16,0 mm
  • Longitud del filo de corte [mm]: 220 mm
  • Ø de deriva [mm]: 16 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no