Alicates de cuatro puntas DigiCrimp® para contactos industriales de 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10

Número de artículo: 8753 0000 61
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 8753 0000 61
EAN / GTIN 4049002028380
Número del fabricante 8753 0000 61
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para el engarzado de contactos macho y hembra torcidos.
  • Ajustable en pasos de 0,01 mm y con lectura digital.
  • Comprobación de la configuración básica mediante el lápiz de prueba adjunto.
  • Función de recalibración
  • Control electrónico del desgaste (patentado) con función de aviso.
  • Engarzado fiable gracias a la finalización forzada del proceso de engarzado y al avance sincronizado de los mandriles de engarzado.
  • Diferentes funciones de ajuste disponibles

Característica:

  • Peso: 1050 g
  • Longitud: 230 mm
  • Ejecución: cromado
  • Capacidad (mm²): 0,14 - 6 mm²
  • Capacidad (AWG): 26 - 10
  • máx. Ø Contacto: 7,5 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra