Juego de herramientas de 6 piezas en un cassette plegable de metal

Número de artículo: 8725710
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 8725710
EAN / GTIN 4010883872577
Número del fabricante 8725710
Número L L60160 2065
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente
Superficie de trabajo pulida y lacada transparente

Característica:

  • Almacenamiento: Clip de metal
  • Anchura total [mm]: 112 mm
  • Altura total [mm]: 26 mm
  • Longitud total [mm]: 175 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no