Sargento de tornillo de fundición maleable, Abertura de sujeción: 160mm

Número de artículo: 860050 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
298 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción 160 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento 25 × 6 mm
Alcance del brazo 80 mm
Tipo de producto Sargento

Identificación y clasificación

Número de artículo 860050 160
EAN / GTIN 4045197559623
Número del fabricante 860050 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.
Brazo de sujeción móvil con seguro contra deslizamiento, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160.
La placa de comprensión móvil con seguro de husillo integrado evita el aflojamiento del husillo en caso de vibraciones. Transmisión de fuerza máxima gracias al mango rígido con superficie de Haptoprene® de agarre firme y núcleo de PP tenaz al impacto. Estructura superficial antideslizante, incluso para manos húmedas o aceitosas.
Con cubierta protectora de plástico en la superficie de presión.

Norma:

DIN 5117

Pieza de repuesto:

Cubierta protectora n.° 860051.