Mango de fresno de recambio

Número de artículo: 8587650
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 8587650
EAN / GTIN 4010883858762
Número del fabricante 8587650
Número L L60160 5822
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Mango de fresno DIN 5111

Característica:

  • para peso de la cabeza [g]: 50 g
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material: Ceniza
  • Material del mango: Ceniza
  • Uso/aplicación: Para ojos de martillo ovalados, por ejemplo, martillos de cerrajero, martillos de pico de soldador
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no