Carros para paquetes con puertas dobles

Número de artículo: 8583-3-RZ
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 8583-3-RZ
EAN / GTIN 4017976256856
Número del fabricante 8583-3-RZ
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • ensamblado

Descripción:

  • Sistema modular, acero tubular y perfilado soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007, estructura atornillada.
  • Paneles frontales y un panel longitudinal cerrada con una malla de alambre de 100 x 100 x 5 mm.
  • Con una puerta de doble, marco de tubo de acero con malla de alambre soldada de 100 x 100 x 5 mm.
  • Cerradura con pestillo integrada en el marco tubular, con candado (no incluido), con hoja de puerta plegable en los paneles frontales.
  • Panel derivado de madera, superficie de haya.
  • 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, adecuadas para los trenes de arrastre.
  • Ruedas con neumáticos de poliuretano sobre llantas de aluminio, bujes con rodamientos de bolas de precisión.
  • Freno en las ruedas.
  • Neumáticos sin rastro = sin marcas.
  • Marcha silenciosa en los estantes pares.
  • El sistema de acoplamiento asegura la mejor estabilidad direccional posible.
  • ¡Se requiere un remolcador con dirección delantera y barra de tracción de tren de arrastre! Máximo 5 carros por tren.
  • Velocidad máxima, 6 km/h.
  • Peso máximo del tren 3000 kg.
  • Barra de acero plano autoblocante en el lado de las ruedas fijas.
  • Ojal de la barra Ø 26,5 mm.
  • Cómodo accionamiento con el pie.
  • Vuelve automáticamente a la posición vertical de reposo mediante un resorte de gas.
  • En el lado de las ruedas giratorias hay un robusto perno de acoplamiento de Ø 25 mm con mordazas de guía y bloqueo de seguridad automático.

Característica:

    • Capacidad de carga total (kg): 600
    • Longitud de la superficie útil (mm): 1200
    • Ancho de la superficie útil (mm): 800
    • Altura del área de carga (mm): 279
    • Longitud total (mm): 1470
    • Ancho total (mm): 820
    • Altura total (mm): 1810
    • Neumáticos: Poliuretano
    • Tamaño de la rueda (mm): 200 x 50
    • Ejecución: como tren de arrastre