Martillo de montador ROTBAND-PLUS

Número de artículo: 8582690
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 8582690
EAN / GTIN 4010883858267
Número del fabricante 8582690
Número L L60160 204
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Mango de fresno (E 600 E) o nogal (E 600 H) según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Mango de fresno según DIN 5111 con torneado doble, con vaina de acero extra larga
Sujeción del mango ROTBAND-PLUS, alta seguridad, larga vida

Característica:

  • Diseño: Cabeza de martillo forjada
  • Anchura total [mm]: 143 mm
  • Altura total [mm]: 43 mm
  • Longitud total [mm]: 380 mm
  • Peso de la cabeza [g]: 1500 g
  • Bloqueo de la cabeza [métrico]: Cinta roja plus
  • Longitud del mango: 380 mm
  • Material del mango: Ceniza
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados