Adaptador de impacto ∙ Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas) ∙ 100 mm

Número de artículo: 8508S-4
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
Tipo de producto Vástago de unión

Identificación y clasificación

Número de artículo 8508S-4
EAN / GTIN 4000896037421
Número del fabricante 8508S-4
Número L L60140 783
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Uso en destornilladores mecánicos, p. ej., para AEG, Atlas-Copco, Black / Decker, Bosch
  • Hexágono exterior ISO 1173-E 6,3 (14″)
  • Con seguro de pasador
  • DIN 3121, ISO 1173 E6,3 (1/4″)
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Hexágono macizo 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Salida: Cuadrado macizo 6,3 mm (1/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 100 mm
  • Peso neto (kg): 0.03 kg
  • Para el uso con máquinas