Banco de trabajo WB 630 1 Tiroir antracita, RAL 7016; negro, RAL 9005 L.725mm x A.2000mm x H.1281-1586mm

Número de artículo: 85010630
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 85010630
EAN / GTIN 4018754359981
Número del fabricante 85010630
Número L L60010 102910
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • diseño listo para instalar
  • soporte para cofre con elemento de fijación adecuado para el TOP BOX N.° 93
  • cajón con cerradura (incluye 2 llaves) con guía de bola y extensión total
  • con alfombrilla antideslizante para cajones
  • amplia superficie de trabajo con encimera de madera de caucho de 30 mm de grosor, con certificación FSC
  • panel trasero perforado integrado para colocar herramientas y, por ejemplo, ganchos, soporte para botes de spray, soporte para rollos de papel, etc.
  • con adaptador de enchufe de 3 vías de la UE, 2 puertos USB y 2 pasacables de goma
  • patas regulables en altura (en 305 mm) con pies niveladores (M12)
  • cuerpo RAL 7016, con recubrimiento en polvo industrial duradero
  • dimensiones: anchura 2.000 mm, profundidad 725 mm, altura ajustable con panel trasero: 1.281-1.586 mm, sin panel trasero: 773-1.078 mm
  • dimensiones interiores del cajón: 530 x 350 x 74,5 mm
  • puede equiparse con bandejas STAHLWILLE TCS
  • disponible opcionalmente: caja de herramientas TOP BOX 93 (81200157) y surtido de herramientas TCS 821/6 (97830255)