LLAVE EN T 6 PANS 8MM SLS

Número de artículo: 84TZ.8SLS
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
Tipo de producto Pasador

Identificación y clasificación

Número de artículo 84TZ.8SLS
EAN / GTIN 3662424028274
Número del fabricante 84TZ.8SLS
Número L L60130 9292
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Equipado con el sistema SLS de FACOM® para evitar caídas accidentales.
  • Dispositivo especial de seguridad mediante cable de acero engarzado con opción de rotación para mayor comodidad de trabajo en altura.
  • Mango ergonómico en T para un uso eficaz de ambos extremos de la llave
  • Acero al silicio
  • Pulido, fosfatado.

Característica:

  • A [mm]: 8
  • L1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 150