Carro para paquetes con puertas y techo

Número de artículo: 8481-3D
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro de cuatro paredes

Identificación y clasificación

Número de artículo 8481-3D
EAN / GTIN 4017976848167
Número del fabricante 8481-3D
Número L L90080 1277
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

Sin montar

Descripción:

Sistema modular, tubo de acero y acero perfilado soldados, recubrimiento en polvo azul RAL 5007, construcción atornillada. Paredes frontales y una pared longitudinal cerradas con rejilla de alambre de 100 x 100 x 5 mm. Con una puerta de doble hoja, marco de tubo de acero con rejilla de alambre soldada de 100 x 100 x 5 mm. Cierre de pestillo integrado en el marco tubular, con posibilidad de cierre con candado (no incluido), hojas de la puerta abatibles hacia las paredes frontales. Con techo de rejilla. Plataforma de tablero de madera aglomerada, superficie con acabado en haya. Ruedas: 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

Capacidad de carga total (kg): 600
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Anchura de la superficie útil (mm): 600
Altura de la superficie de carga (mm): 269
longitud total (mm): 1169
Anchura total (mm): 630
Altura total (mm): 1552
Neumáticos: TPE
Tamaño de las ruedas (mm): 200 x 40

Descargas y documentos

Productos adecuados