Juego de cuchillas de precisión 100 piezas, Tipo: 50

Número de artículo: 845355 50
Precio por 1 Unidad (0,21 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
155 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Dispensador de seguridad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Dispensador de seguridad
Longitud de cuchilla cortante 32,8 mm
Anchura de lámina cortante 5,7 mm
Grosor de varilla 0,5 mm
Número de hojas 100
Tipo de producto Cuchilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 845355 50
EAN / GTIN 4250099931358
Número del fabricante 512.050-2050
Fabricante/responsable Mozart AG, Schmalzgraben 15, 42655 SOLINGEN, Deutschland, www.mozart-blades.com

Descripción

Ejecución:

Cuchillas de dimensiones exactas de acero al carbono de alta aleación con afilado y duración del filo excelentes.
Forma universal con rectificado de precisión.

Idóneo para:

Cuchilla de precisión Mozart n.° 845350.

Volumen de suministro:

100 cuchillas en el dispensador de seguridad.