Cuchilla de seguridad SECUMAX POLYCUT 10 piezas, Cantidad: 10

Número de artículo: 842041 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
500 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SECUMAX
Longitud 76 mm
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 842041 10
EAN / GTIN 4002632800924
Número del fabricante 8500012.12
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad de un solo uso con hoja oculta. Cuchillo abrecartas ligero (7 g) y estrecho (3 mm) de plástico. Con saliente largo y puntiagudo que conduce el material a cortar con seguridad hacia la hoja.

Aplicación:

Ideal para lámina, también en rendijas estrechas, y papel.