uvex Quatro pro Botas S3 negro Ancho 11 Talla 50

Número de artículo: 8403250
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3
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
Clase de protección S3
Número de zapato UE 50
Anchura 11
Color negro
Tipo de producto Botas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 8403250
EAN / GTIN 4031101474106
Número del fabricante 8403250
Número L L01670 676
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Robustas y modernas botas y zapatos de seguridad con un ajuste extra ancho fabricados con cuero superior robusto e hidrofobizado para un uso duro en exteriores, por ejemplo en la industria de la construcción. El calzado de seguridad uvex quatro pro tiene un perfil de suela especialmente grueso y de gran agarre, una caperuza moldeada y está equipado con una ayuda para escalar.

Característica:

  • Tipo de producto: Zapato de seguridad
  • Nombre del producto: uvex quatro pro
  • Tipo de producto: Botas
  • Color (filtro): negro
  • Nivel de protección: S3
  • Sexo: Señoras/Hombres
  • Tamaño: 50
  • Cierre: Cremallera
  • Marca: uvex
  • Puntera: Punta de acero
  • Plantilla: Plantilla de confort climático de espuma Uvex 3D hydroflex®
  • Material de cubierta: Cuero
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex quatro pro
  • Anchura: 11