JUEGO 6 LLAVES MACHO SEGURIDAD

Número de artículo: 83R.JP6
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 83R.JP6
EAN / GTIN 3148516330604
Número del fabricante 83R.JP6
Número L L60130 57
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Las llaves de espiga se ofrecen en un soporte compacto con solapa para poder seleccionar rápidamente el tamaño deseado
  • El soporte contiene los tamaños: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm

Característica:

  • Peso en gramos 350

Volumen de suministro:

  • Hexágono [mm]: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6