Destornillador dinamométrico MecaTorque preajustado, sin escala, para trabajar con el mismo par de apriete en ámbitos industriales como el montaje o el mecanizado, soporte magnético para bits C6+E6, rangos de par de apriete de 0,4-2,0 Nm o 1,0-5,0 Nm

Número de artículo: 8314.M 5.0 Nm
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 8314.M 5.0 Nm
EAN / GTIN 7610733252169
Número del fabricante PB 8314.M 5.0 Nm
Número L L60060 2724

Descripción

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico MecaTorque preajustado, sin escala
  • Para trabajar con el mismo par de apriete en ámbitos industriales como el montaje o el mecanizado
  • Soporte magnético para puntas C6 y E6, rangos de par de apriete de 0,4-2,0 Nm o 1,0-5,0 Nm
  • Mango de dos componentes, con revestimiento suave y tacto agradable
  • desbloqueo automático con clic audible y perceptible
  • Posibilidad de ajustar otro valor en el rango preestablecido mediante un comprobador y una llave
  • garantía de los mangos dinamométricos: 3 años desde la compra para defectos de fabricación y de materiales
  • calibración: se recomienda ajustar después de 5000 clics o anualmente.
  • se recomienda realizar la calibración por un centro de ensayos acreditado o por el fabricante.

Característica:

  • Color: negro