PORTA -HERRAMIENTAS TRINQUETE D8-L300MM

Número de artículo: 830A.10L
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
Tipo de producto Mandrinos para tallar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 830A.10L
EAN / GTIN 3148512065197
Número del fabricante 830A.10L
Número L L60130 1452
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: La herramienta ideal para taladrar roscas en lugares de difícil acceso
  • Carraca con giro a la derecha y a la izquierda
  • Posición de bloqueo
  • Cromada, pulida.

Característica:

  • d [mm]: 25,5
  • L [mm]: 300
  • max. Anchura [mm]: 8
  • Para grifo: M12
  • [g]: 415