Cincel plano para electricista, para trabajos generales de cincelado y demolición con efecto de rotura preciso, para eliminar exceso de hormigón o restos de mortero, vástago octogonal, filo cortante

Número de artículo: 820.2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 820.2
EAN / GTIN 7610733005840
Número del fabricante PB 820.2
Número L L60060 2346

Descripción

Descripción:

  • Cincel plano para electricista
  • Para trabajos generales de cincelado y demolición con efecto de rotura preciso
  • Para eliminar exceso de hormigón o restos de mortero
  • vástago octogonal, filo cortante, en el rectificado evitar temperaturas de más de 200 °C
  • protección contra el óxido durable, cromada
  • cabezal de impacto retemplado, impide la fragmentación según la normativa
  • la extraordinaria dureza garantiza una gran durabilidad de corte y una larga vida útil
  • Aleación especial de acero para resortes, dura y resistente para una larga vida útil
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida
  • observe siempre las normas de seguridad cuando trabaje con herramientas de percusión: www.pbst.ch/safe

Característica:

  • Anchura de la hoja: 8 mm
  • Grosor del mango para herramientas de impacto octogonales: 6.5 mm
  • Longitud total: 250 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra