TwinGrip Alicate de presión frontal y lateral Mangos plasticos por inmersión antideslizantes gris atramentado 250 mm

Número de artículo: 82 01 250
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
Número de artículo 82 01 250
EAN / GTIN 4003773089377
Número del fabricante 82 01 250
Número L L70010 100800
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • TwinGrip Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con cabezas y roscas desgastadas.
  • Combinación única de función de agarre frontal y lateral, articulación machihembrada y ajuste por pulsador.
  • La mordaza delantera de gran agarre con dientes resistentes y una alta relación de transmisión en las puntas de la boca.
  • Alicates muy finos: funcionan incluso en espacios reducidos, con zona de giro estrecho para atornillar rápidamente.
  • Agarre frontal fiable de piezas de trabajo planas de hasta 10 mm, gracias al sistema de tres puntos.
  • Articulación deslizante ajustable en siete posiciones con fijación mediante pulsador para un ajuste preciso de la capacidad de agarre.
  • El retén contra pellizcos reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos.
  • Resistente y duradero gracias a la robusta articulación machihembrada.
  • Agarra con fuerza incluso componentes grandes, muy apretados y profundamente asentados de A/F 5-27 mm.
  • Posiciones de ajuste: 7Capacidad de trabajo para tubos (diámetro): Ø 1/16 – 13/64inCapacidad de trabajo para tubos (diámetro): Ø 5 – 27mmCapacidad de trabajo para tuercas (caras planas): 5 – 27mmCapacidad de trabajo para tuercas (caras planas): 13/64 – 1/16in

Ventaja:

  • Alicates muy finos: funcionan incluso en espacios reducidos, con zona de giro estrecho para atornillar rápidamente
  • Agarre frontal fiable de piezas de trabajo planas de hasta 10 mm, gracias al sistema de tres puntos
  • Articulación deslizante ajustable en siete posiciones con fijación mediante pulsador para un ajuste preciso de la capacidad de agarre
  • El retén contra pellizcos reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos
  • Resistente y duradero gracias a la robusta articulación machihembrada