alicates de crimpado - 4 matrices intercambiables

Número de artículo: 819832PB
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
Número de artículo 819832PB
EAN / GTIN 3662424101199
Número del fabricante 819832PB
Número L L60130 106446
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

grosores de producto:Fácil montaje y desmontaje de las matrices de crimpado para un manejo sencillo y fácil. No se necesitan herramientas, mangos ergonómicos diseñados para su uso con una sola mano para facilitar el engarzado, para engarzar conectores mecánicos, eléctricos y electrónicos, muy buen posicionamiento de los hilos en el módulo de engarzado, sistema de desbloqueo que permite cambiar rápidamente las matrices, 4 matrices intercambiables,:- matriz 821461: 0,25 - 0,75 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2,- matriz 21462: 0,5 - 1,5 mm2, 1,5 - 2,5 mm2, 4 mm2, AWG 22-16, 16-14,- matriz 821466: 0,14 - 1 mm2, 1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, AWG 16, 14, 26-18, 12,- matriz 821469: 0,25 - 2,5 mm2, 4 - 6 mm2, AWG 22-14,12-10