Cizallas para tubos de plástico con cortador de tubo ondulado integrado, para ⌀ hasta: 26mm

Número de artículo: 819750 26
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
305 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ hasta (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ hasta 26 mm
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 819750 26
EAN / GTIN 4045197978738
Número del fabricante 819750 26
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de cizalla de fundición a presión de magnesio con 4 rodillos de guía con rodamientos de agujas y mangos ergonómicos recubiertos de goma. Retirada automática de la hoja. El cortador de tubo ondulado de protección integrado permite cortar el tubo ondulado de protección (18-35 mm) sin dañar el tubo interior. Con 4 láminas de tres filos. Todas las láminas tienen un recubrimiento antiadherente de PTFE.

Pieza de repuesto:

Encontrará cuchillas de recambio en el n.° 819755 y hojas de recambio para cortador de tubos ondulados en el n.° 819756.

Descargas y documentos

Productos adecuados