Cizallas para tubos de plástico, para ⌀ hasta: 42mm

Número de artículo: 819681 42
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ hasta (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ hasta 42 mm
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 819681 42
EAN / GTIN 095691234988
Número del fabricante 23498
Fabricante/responsable RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Descripción

Ejecución:

Mango con asa ergonómica incorporada con distancias de 1/2 pulgada para la medición rápida de tubos. Mecanismo de carraca y cuchilla X-CEL® con recubrimiento de Teflon (en el tam. 63), para reducir el tiempo de corte con una distribución óptima de la presión en todos los materiales de plástico.

Aplicación:

Para cortar tubos de PE, PP, VPE, PB y PVDF (en caso de grosores de pared muy reducidos, solo es posible en determin. condiciones). Especialmente apta para la preparación para soldadura con embutición en tulipa. Cizalla de tubos de plástico para cortar con facilidad.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio, ver n.º 819686.

Nota:

Cizallas para mangueras, ver n.° 769940, 769960 y 769980.