Cortatubos compacto, para ⌀ hasta: 35mm

Número de artículo: 818505 35
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ hasta (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la moleta 19 mm
Moleta anchura 5 mm
Moleta perforación 5 mm
para ⌀ exterior tubo 3 mm - 35 mm
Número de rodillos de guía 4
Número de moletas 1
adecuado para material bruto Aluminio; Cobre; Acero
con función de trinquete no
Tipo de producto Cortatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 818505 35
EAN / GTIN 4018754329380
Número del fabricante 60031000
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de fundición a presión de magnesio, con una moleta de recambio en el pomo giratorio. Pomo giratorio de fundición a presión de cinc. La moleta se puede cambiar sin herramientas. Equipado con 4 rodillos de guía para sujetar el tubo de forma óptima durante el corte.

Aplicación:

Para cortar aluminio, cobre y tubos de acero de pared fina.

Pieza de repuesto:

Moleta de recambio adecuada, ver n.° 818605 tam. 1.