Cortatubos universal, para ⌀ hasta: 54mm

Número de artículo: 818130 54
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
681 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ hasta (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la moleta 19 mm
Moleta anchura 6,2 mm
Moleta perforación 4,85 mm
para ⌀ exterior tubo 6 mm - 54 mm
Longitud 220 mm - 280 mm
Anchura 85 mm
Número de rodillos de guía 4
Número de moletas 1
Altura 40 mm
Peso 720 g
adecuado para material bruto VA; Aluminio; Latón; Cobre
con función de trinquete no
Tipo de producto Cortatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo 818130 54
EAN / GTIN 4067263125129
Número del fabricante 818130 54
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modo de construcción extremadamente resistente para solicitaciones máximas. Corte limpio y fiable mediante 4 rodillos de guía dispuestos en fila.
Cuerpo de base de fundición a presión de aluminio. Ajuste rápido del husillo por el principio de carraca y el muelle de retorno. Con moletas de recambio n.º 818110.

Ventaja:

Duraciones prolongadas gracias a la moleta con recubrimiento de TiN. Trabajo con ahorro de esfuerzo y tiempo gracias a:
  • Mango ergonómico
  • Construcción ligera
  • •Rodillos de guía y moleta con rodamientos de aguja
  • Desbarbador manual desmontable con cuchilla S20 recubierta de TiN.

Aplicación:

Uso multifuncional para el corte de tubos de VA, Alu, latón y cobre.

Pieza de repuesto:

Moletas de recambio n.° 818110.