Tenazas llave Aislados conforme a VDE, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 813851 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
238 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de boca 30 mm
Abertura de sujeción 0 mm - 52 mm
Longitud total 250 mm
Tipo de producto Tenazas llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 813851 250
EAN / GTIN 4003773082408
Número del fabricante 86 06 250
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

  • Mango completamente aislado hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
  • Con escala para un ajuste preciso independientemente de la pieza de trabajo.
  • Bocas paralelas y lisas; modelo cromado.
  • Ajuste de muescas pulsando un botón y palanca de apriete para una presión de apriete elevada de las mordazas.
  • La carrera entre las superficies prensoras permite el ajuste según el principio de la carraca.
  • Tenaza llave cromada.
  • Mangos aislados con envolturas de varios componentes.

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Nota:

Mordazas protectoras disponibles en el n.° 813725.

Descargas y documentos

Productos adecuados