Bolsa para llave dinamométrica grande L.900mm An.140mm Al.50mm

Número de artículo: 81231103
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 81231103
EAN / GTIN 4018754280667
Número del fabricante 81231103
Número L L60010 6390
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Para almacenar y transportar con seguridad llaves dinamométricas grandes

Característica:

  • Altura mm (interior): 40 mm
  • Anchura interior: 130 mm
  • Longitud interior: 880 mm
  • para DMS no.: 721Nf/100
  • Altura mm (h): 50 mm
  • Longitud mm (L): 900 mm
  • N.°: TWBE 721NF/100
  • adecuado para no.: 721Nf/100
  • Peso: 850 g
  • Anchura mm (b): 140 mm