destornilladores ∙ Perfil ranurado ∙ SW 1,6 x 10 mm

Número de artículo: 811-100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 811-100
EAN / GTIN 4000896258680
Número del fabricante 811-100
Número L L60140 6895
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Mango antideslizante HAZET de 3 componentes - para transmisión de fuerza alto
  • Superficie: Blade con cromado mate, punta bruñida
  • salida de velocidad: Perfil ranurado
  • Ancho de llave: ∙ 1,6 x 10 mm
  • Dimensiones / longitud: 309 mm
  • Longitud l1: 175 mm