Carro de herramientas amarillo fluorescente

Número de artículo: 81091301
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
Typ precio unitario incly. IVA
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 81091301
EAN / GTIN 4018754240128
Número del fabricante 81091301
Número L L60010 5296
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Carro para herramientas de gran resistencia fabricado en polipropileno resistente con asas telescópicas y de transporte: fácil de transportar y puede soportar hasta 60 kg.
  • Uso fiable en el taller o durante el montaje: ideal para mecánicos, montadores de máquinas, instaladores y técnicos, por ejemplo.
  • Los 5 cajones pueden extraerse individualmente, utilizarse como caja de herramientas independiente y disponerse de forma flexible en cualquier orden.
  • Los modelos a partir de 2025 ofrecen un mayor espacio de almacenamiento gracias a una tapa con guía de carril y al sistema patentado LOCK-UNLOCK para los maletines superiores 13261 y 13262.
  • El carro es resistente al Skydrol, la acetona, la gasolina y los aceites hidráulicos.
Características:
  • Carro de herramientas de polipropileno robusto y resistente para uso profesional
  • 5 cajones fácilmente extraíbles con tope extraíble, cerrables con tapa transparente, en 3 alturas diferentes
  • Los cajones pueden colocarse en cualquier orden
  • con una tapa superior y otra frontal, extraíble
  • La tapa superior está revestida de espuma de siesta para mantener las herramientas en su sitio.
  • 1 balda extraíble con 2 tiradores y 2 tapas de cajón transparentes bajo la tapa superior
  • Los cajones pueden utilizarse como caja de herramientas independiente gracias a la tapa transparente
  • Opciones de etiquetado individual para la caja y los cajones
  • 2 ruedas dobles de marcha suave en el lado del asa telescópica
  • Puede transformarse para el transporte vertical sobre 4 ruedas con el juego de ruedas R 13217 (pedir por separado)
  • Asa telescópica extensible para facilitar el transporte
  • 2 asas de transporte laterales
  • Resistente al Skydrol, la acetona, la gasolina y los aceites hidráulicos
  • Capacidad de carga: 60 kg
  • Se puede bloquear en 3 posiciones con un candado
  • Con cerradura, 2 llaves incluidas (excepto para la versión IP67)
  • También disponible en versión IP67 (6 cajones, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm)
  • Cierres y juntas adicionales para proteger contra el agua y el polvo
  • con válvula para igualar la presión (sólo para IP67)
  • También disponible con lámina reflectante integral (5 cajones, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) para aumentar la seguridad al trabajar en entornos oscuros
  • Variantes de cajas personalizadas bajo pedido

Característica:

  • Color: amarillo fluorescente
  • Altura mm (h): 455 mm
  • Longitud mm (L): 381 mm
  • N.°: 13217 LGE
  • Peso: 15600 g
  • Peso en kg: 15.640 kg
  • Anchura mm (b): 581 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados