{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de tubo | 1 1/2 pul | |
| Longitud total | 240 mm | |
| Abertura de sujeción | 49 mm | |
| Material mango | Aluminio | |
| Tipo de producto | Llave para tubos y alicate regulables |
| Número de artículo | 810860 1.1/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197377562 | |
| Número del fabricante | 810860 1.1/2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |