Cuchillo para artes gráficas GRAFIX 501 con HOJA DE AGUJA 673, 1 pz

Número de artículo: 810.02
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
Número de artículo 810.02
EAN / GTIN 4002632803871
Número del fabricante 810.02
Número L L60170 942
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

El artista bajo los bisturí. Con aguja de corte.
El GRAFIX 501 con aguja de corte montada es perfecto para todas las tareas de corte fino, por ejemplo, en películas y telas de papel. O puedes usarlo para escribir con precisión. Con estas habilidades, GRAFIX 501 se recomienda para agencias de publicidad, así como oficinas técnicas. Incluso si necesita la mayor precisión al hacer modelos, la aguja de corte es una ayuda valiosa.
  • Material básico:
    Aluminio
  • Construcción robusta
    mango y tuerca moleteada están hechos enteramente de aluminio. Significa para usted que sin duda contará el GRAFIX 501 como su compañero durante más tiempo.
  • Cambio de hoja simple
    y lo fácil que es: Usted gira el tuerca moleteada hacia arriba y usted puede quitar la aguja de corte vieja. El nuevo se vuelve a poner de la misma manera.
  • Ligero y práctico
    , el GRAFIX 501 no solo se parece a un marcador, sino que también encaja tan bien en la mano. El estriado está contribuyendo a esto en el tuerca moleteada. La vista sin obstrucciones del punto de incisión también es una ventaja.
  • ¿Una amplia variedad de cuchillas de
    0,50 o 2 mm de espesor, con forma de aguja o redondeadas, de un solo lado o de doble biselado? Como puede ver, casi no hay límites a la imaginación cuando se trata de la diversidad de cuchillas.
  • Principales materiales de corte:
    Lámina laminada de película y papel
    Lámina laminada

    textil

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
  • Tecnología de seguridad II: Lámina cortante fija
  • Cerradura de transporte: No.
  • Disparador: Mano
  • Materiales de corte principales: Películas y telas de papel, película laminada, película laminada
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: No
  • Material básico: Aluminio
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 673,50
  • Cuchilla opcional: 674.50, 677.50, 679.50, 680.50, 34.50, 834.65, 629.50, 8629.65, 605.50, 8605.65, 606.50, 8606,65
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Otros
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): No.