Extractor interno con cuello reforzado 14-19 mm

Número de artículo: 8013210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 8013210
EAN / GTIN 4036976105308
Número del fabricante 8013210
Número L L60160 5950
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Aviso: Hay que tener cuidado de que el borde de la cubierta sea colocado detrás del cojinete.
Pista:
Hay que tener cuidado de que el borde la cubierta sea colocado detrás del cojinete

Característica:

  • Rosca de conexión: M10
  • Anchura entre planos [mm: 13 mm
  • Alcance (mín./máx.): 14-19
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no