Alicates para cortar fibra óptica polimérica Ø 1,8 / 2,2 / 2,3 mm, con avance manual de la cuchilla.

Número de artículo: 8000 0001 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 8000 0001 3
EAN / GTIN 4049002017414
Número del fabricante 8000 0001 3
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Un proceso de corte especial permite el procesamiento posterior de la fibra sin pulir la superficie de corte.
  • Los valores óptimos de amortiguación garantizan la mejor calidad de transmisión de datos.
  • Dispositivos de corte intercambiables disponibles en diferentes versiones.
  • Máxima vida útil de la cuchilla con un desgaste mínimo.

Característica:

  • Peso: 597 g
  • Longitud: 190 mm

Productos adecuados