Cabeza de nylon para maza de cara blanda D.50mm 75 Shore 53g

Número de artículo: 79050050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 79050050
EAN / GTIN 4018754050048
Número del fabricante 79050050
Número L L60010 4884
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Fabricado en nailon VESTAMID® resistente a los impactos
  • Las cabezas ligeramente calentadas se introducen con unos pocos golpes de martillo

Característica:

  • Diámetro (mm): 50 mm
  • Nivel de dureza: 75 Orillas
  • Peso: 53 g