Linterna LED portátil

Número de artículo: 77490019
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 77490019
EAN / GTIN 4018754360635
Número del fabricante 77490019
Número L L60010 102866
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Linterna LED recargable con alta potencia lumínica de hasta 1000 lm.
  • Un LED adicional en el cabezal de la lámpara amplía la potencia lumínica de la luz principal.
  • Hasta 7 horas de autonomía (dependiendo del modo de funcionamiento) gracias a la batería de iones de litio integrada con electrónica de seguridad (3,7 V/2600 mAh/9,62 Wh).
  • Los imanes de sujeción en la parte inferior y trasera, así como los ganchos giratorios, hacen que la fijación sea especialmente flexible y práctica.
  • La carcasa de plástico ABS resistente ofrece una protección fiable contra el polvo y las salpicaduras de agua gracias al grado de protección IP54.
Características:
  • Flujo luminoso regulable con 2 niveles de brillo: 100 % (1000 lm) / 50 % (500 lm)
  • Luz adicional con 200 lm
  • Alcance de la iluminación: hasta 60 m
  • Duración de la iluminación: hasta 7 horas
  • Batería de iones de litio integrada de 3,7 V/2.600 mAh/9,62 Wh con electrónica de seguridad
  • Recargable mediante conexión de tipo C
  • Tiempo de carga: aprox. 4 horas
  • con control de carga e indicador de capacidad restante
  • Para fijación en superficies metálicas con imán de sujeción y base magnética.
  • 2 ganchos giratorios 360° para colgar
  • Clase de protección: IK07/IP54
  • Accesorio: Cable de carga USB tipo C (100 cm)